PURMO - Lämmitin öljy kiinteä/siirrett - YALI D+ 11x300x1100mm 750W

PURMO GROUP FINLAND OY AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

  • Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä

  • Lämpöteho - 750 W

  • Leveys - 1100 mm

  • Korkeus - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438537178284

Sähkönumero

8129902

Toimittajan tuotenumero

FE7110301101ASP0

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

I

Öljy-/nestetäyttöinen:

kyllä

Lämpöteho:

750 W

Leveys:

1100 mm

Korkeus:

300 mm

Ohjelmoitava:

kyllä

Paino:

12.09 kg

Syvyys:

82 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ajastimella:

kyllä

Malli / Tyyppi:

muu

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Etuosan materiaal:

teräs

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

230...230 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Sähköinen liitäntä:

muu

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Itsesäätyvä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Jäätymissuoja:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Digitaalinäyttö:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

2

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Päivitetty EcoDesign lämmitin YALI D+, kasviöljytäyte, IP21, IP44suojakotelon kanssa, edistyksellinen digitaalinen/elektroninen termostaatti, yhteensopiva ohjain Unisenza+/mobiiliohjaus WiFi, sis.seinäkannakeparin, jäätymissuoja, ohjaava/orja-käyttö. Muut

Uusi Yali Digital+ on muotoilultaan edelleen klassinen ja EcoDesign direktiivin täyttävä lämmitin. Siinä on moderneja ja päivitettyjä toimintoja. Yali D+ tarjoaa edelleen erinomaisen lämpötilasäädön selkeällä digitaalisella näytöllä, joka on lämmittimen oikeassa sivupaneelissa. Lisävarusteena voi valita Unisenza+ sekä ohjain että mobiilisovellus etäohjausta varten WiFi:n kautta. Purmo Unisenza+ ja mobiilisovelluksen (lisävarusteet) ansiosta Yali D+ on valmis älykkään kodin ratkaisuihin (yhteensopiva esim. Applen, Googlen, Amazonin kotiautomaation kanssa). Lämmitin voidaan edelleen liittää myös kiinteään langalliseen ohjaukseen. Lämmityksen ohjaus on helposti päivitettävissä uusien toimintojen kehittyessä. Lämmittimessä on kaikki EcoDesign asetuksen vaatimat ominaisuudet. Viikko/päiväohjelma, ylikuumenemissuoja, adaptiivinen käynnistys, pakkasvahti +7°C, näppäinlukko, avoimen ikkunan tunnistin (tuuletustoiminta), pintalämpötilan rajoitus etupaneelissa (60, 75 tai 90°C) ja termostaatin alhainen lepovirta. Varastointilämpötila -30..+70°C, käyttölämpötila -30..+50°C.