PURMO - Lämmitin öljy kiinteä/siirrett - YALI D+ 11x300x400mm 250W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä
Lämpöteho - 250 W
Leveys - 400 mm
Korkeus - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Yali Digital PLUS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438537178222
Sähkönumero
8129900
Toimittajan tuotenumero
FE7110300401ASP0
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
I
Öljy-/nestetäyttöinen:
kyllä
Lämpöteho:
250 W
Leveys:
400 mm
Korkeus:
300 mm
Ohjelmoitava:
kyllä
Paino:
5.05 kg
Syvyys:
82 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Malli / Tyyppi:
muu
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Etuosan materiaal:
teräs
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Sähköinen liitäntä:
muu
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
kyllä
Itsesäätyvä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Digitaalinäyttö:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
2
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Uusi Yali Digital+ on muotoilultaan edelleen klassinen ja EcoDesign direktiivin täyttävä lämmitin. Siinä on moderneja ja päivitettyjä toimintoja. Yali D+ tarjoaa edelleen erinomaisen lämpötilasäädön selkeällä digitaalisella näytöllä, joka on lämmittimen oikeassa sivupaneelissa. Lisävarusteena voi valita Unisenza+ sekä ohjain että mobiilisovellus etäohjausta varten WiFi:n kautta. Purmo Unisenza+ ja mobiilisovelluksen (lisävarusteet) ansiosta Yali D+ on valmis älykkään kodin ratkaisuihin (yhteensopiva esim. Applen, Googlen, Amazonin kotiautomaation kanssa). Lämmitin voidaan edelleen liittää myös kiinteään langalliseen ohjaukseen. Lämmityksen ohjaus on helposti päivitettävissä uusien toimintojen kehittyessä. Lämmittimessä on kaikki EcoDesign asetuksen vaatimat ominaisuudet. Viikko/päiväohjelma, ylikuumenemissuoja, adaptiivinen käynnistys, pakkasvahti +7°C, näppäinlukko, avoimen ikkunan tunnistin (tuuletustoiminta), pintalämpötilan rajoitus etupaneelissa (60, 75 tai 90°C) ja termostaatin alhainen lepovirta. Varastointilämpötila -30..+70°C, käyttölämpötila -30..+50°C.