PURMO - Lämmitin öljytäytteinen - YALI C 0305/2 30x50cm 500W

PURMO GROUP FINLAND OY AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

  • Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä

  • Lämpöteho - 500 W

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438257448414

Sähkönumero

8129406

Toimittajan tuotenumero

FE3210300501ASI0

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

I

Öljy-/nestetäyttöinen:

kyllä

Lämpöteho:

500 W

Leveys:

500 mm

Korkeus:

300 mm

Ohjelmoitava:

kyllä

Paino:

10 kg

Syvyys:

111 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ajastimella:

kyllä

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Etuosan materiaal:

teräs

Vaakaputkien lukumäärä:

2

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

230...240 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Itsesäätyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Jäätymissuoja:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Poistoilma:

muu

Digitaalinäyttö:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Kiskoasennus:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

2

EcoDesign lämmitin YALI C 0305/2 30x50cm 500W, kasviöljytäyte, IP 21,IP44 kotelon kanssa, elektroninen termostaatti säätimillä, monipuoliset säädöt, langallinen pudotuksenohjaus, pintalämpötila 60, 75tai 90oC, ohjaava/orja -käyttö. Muutettavissa IP44 suoj

Yali Comfort on oikea valinta kodin lämmittämiseen uudis- ja korjausrakentamiskohteissa. Elektroninen termostaatti, analogiset säädöt sekä lämpötilan ja toimintatilan valitsimet auttavat käyttäjää säätämään tämän perustason sähkölämmittimen toimintoja helposti. Etupaneelin suurimmaksi lämpötilaksi voidaan valita 60, 75 tai 90 ËC. Lämmitin voidaan yhdistää ulkoiseen ohjauskelloon johdolla. Yali Comfort on monipuolinen lämmitin ja saatavana 250-1500 watin tehoisena sekä 300 ja 500 mm:n korkuisena.