PURMO - Lämmitin öljytäytteinen - YALI C 0511 50x105cm 1000W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä
Lämpöteho - 1000 W
Leveys - 1050 mm
Korkeus - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
YALI COMFORT
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438257448346
Sähkönumero
8129430
Toimittajan tuotenumero
FE3110501051ASI0
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
I
Öljy-/nestetäyttöinen:
kyllä
Lämpöteho:
1000 W
Leveys:
1050 mm
Korkeus:
500 mm
Ohjelmoitava:
kyllä
Paino:
19 kg
Syvyys:
95 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Etuosan materiaal:
teräs
Vaakaputkien lukumäärä:
1
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...240 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
kyllä
Itsesäätyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
muu
Digitaalinäyttö:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Kiskoasennus:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
2
Yali Comfort on oikea valinta kodin lämmittämiseen uudis- ja korjausrakentamiskohteissa. Elektroninen termostaatti, analogiset säädöt sekä lämpötilan ja toimintatilan valitsimet auttavat käyttäjää säätämään tämän perustason sähkölämmittimen toimintoja helposti. Etupaneelin suurimmaksi lämpötilaksi voidaan valita 60, 75 tai 90 ËC. Lämmitin voidaan yhdistää ulkoiseen ohjauskelloon johdolla. Yali Comfort on monipuolinen lämmitin ja saatavana 250-1500 watin tehoisena sekä 300 ja 500 mm:n korkuisena.






