varastointi päättyy

PURMO - Lämmitin - SAN V 18 05 230 10 2

Purmo Group Finland Oy Ab
KopioiKopioi
PURMO - Lämmitin - SAN V 18 05 230 10 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - II

  • Leveys - 530 mm

  • Korkeus - 1800 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392518051982

Sähkönumero

8129732

Toimittajan tuotenumero

F1R1118004500S00

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

II

Leveys:

530 mm

Korkeus:

1800 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Väri:

valkoinen

Syvyys:

83 mm

Paino:

40 kg

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ajastimella:

kyllä

Lämpöteho:

1000 W

Kauko-ohjaus:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Jäätymissuoja:

kyllä

Tehokytkin:

elektroninen

Vaakaputkien lukumäärä:

1

Ohjelmoitava:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Digitaalinäyttö:

kyllä

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Sisältää läsnäolotunnistimen:

kyllä

Asennussuunta:

pystysuora

Syöttöjännite:

230...240 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Itsesäätyvä:

ei

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Öljy-/nestetäyttöinen:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

2

Etuosan materiaal:

teräs

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Poistoilma:

muu

Pystylämmitin SANBE V 18 05 230 10 2, 1000W, LK2, IP21, IP44 suojakotelon kanssa, kasviöljytäyte, hxl 1800x530mm, paino 40kg, langaton elektr.termostaatti, yhteensopiva Touch E3 kanssa/mobiiliohjaus WiFi, suojaeristetty, 63 RAL väriä

Sanben modernit, tyylikkäät ja pyöreän puhtaat muodot tuovat tyyliä kaikkiin tiloihin, klassisiin ja moderniin. Kuten Langila sulkee sen suuri etupaneeli uusinta lämmitystekniikkaa sisälleen täydellisesti. Kuitenkaan ne eivät ole samanlaisia. Sanben muodot esittelee toisenlaista eleganssia pyöreiden muotojensa ansiosta samalla kun se antaa tehokkaasti lämpöä. Termostaatissa on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet. Viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, adaptiivinen ohjaus, termostaatin alhainen lepovirta