PURMO - Lämmitin - TAM V 18 05 230 10 2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Suojausluokka - II 
- Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä 
- Lämpöteho - 1000 W 
- Leveys - 455 mm 
- Korkeus - 1830 mm 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
7392518045240
Sähkönumero
8128120
Toimittajan tuotenumero
F8B-V101806EEL001LS
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
II
Öljy-/nestetäyttöinen:
kyllä
Lämpöteho:
1000 W
Leveys:
455 mm
Korkeus:
1830 mm
Ohjelmoitava:
kyllä
Paino:
33 kg
Syvyys:
75 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Asennussuunta:
pystysuora
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Etuosan materiaal:
teräs
Vaakaputkien lukumäärä:
1
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
kyllä
Syöttöjännite:
230...240 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Sisältää läsnäolotunnistimen:
kyllä
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
kyllä
Itsesäätyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
muu
Digitaalinäyttö:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
2
Tamari V on pystysuuntainen tilaa säästävä lämmitin, leveys kapeimmillaan vain 455 mm. Tamari V on varustettu langattomalla termostaatilla jolla voidaan ohjata samassa tilassa yhtä tai useampaa lämmitintä samalla kauko-ohjauksella. Termostaatissa on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet. Viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, adaptiivinen ohjaus, termostaatin alhainen lepovirta



