PURMO - Liitäntäjohto Purmo lämmitt. - Liitosjohto 1.2m

PURMO GROUP FINLAND OY AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1.2 m

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Käyttölämpötila-alue - 60...90 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418569525188

Sähkönumero

8129400

Toimittajan tuotenumero

AZ01MM0000000100

Tukkuerä

0

Pituus:

1.2 m

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Käyttölämpötila-alue:

60...90 °C

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Liitäntä 1:

CEE-pistotulppa

Nimellisvirta:

16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Taajuus:

50...60 Hz

Spiraalikaapeli:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Katkaisija:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10 mm

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Liitäntäjohtopakkaus 1,2m johdolla, 5-napainen Purmo-liitäntä/maadoitettu pistotulppa, Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi pistotulppaliitäntäisenä. Sopii Yali Digital, Parada, Ramo ja Comfort lämmittimiin jossa 5-napainen liitin.

Liitäntäjohtopakkaus kiinteästi asennettavan Purmo sähkölämmittimen kytkemiseksi puolikiinteään sähköasennukseen pistotulppaliitäntäisenä