PURMO - Pyyhekuivain - ALAID RF 13 05 230 03 2 C

PURMO GROUP FINLAND OY AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiaattorin muoto - kaari

  • Lämmityksen maksimiottoteho - 300 W

  • Väri - muu

  • Puhaltimella - ei

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438371587334

Sähkönumero

8128616

Toimittajan tuotenumero

F33M01220500GS0SCHRO

Tukkuerä

0

Radiaattorin muoto:

kaari

Lämmityksen maksimiottoteho:

300 W

Väri:

muu

Puhaltimella:

ei

Materiaali:

teräs

Leveys:

500 mm

Korkeus:

1343 mm

Syvyys:

100 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ohjelmoitava:

kyllä

Ajastimella:

kyllä

Kollektorin tyyppi:

oikea

Käännettävä:

ei

Vaakaputkien muoto:

pyöreä

Säätöpaneelin paikka:

etupuolella

Syöttöjännite:

230...240 V

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Paino:

17 kg

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojausluokka:

II

Kauko-ohjaus:

kyllä

Digitaalinäyttö:

kyllä

Kiiltoaste:

kiiltävä

Kiskoasennus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Nestetäytteinen pyyhekuivain elektronisella termostaatilla. Täyttää Ecodesign vaatimukset. 300W, oikeakätinen asennus, kromi. Liitosjohto 90cm ilman tulppaa. IP44.

Kromipintainen Alaid RF on varustettu pyöreillä, putkimaisilla pyyhetangoilla, joten kuivauspinta-alaa mahtuu pieneenkin tilaan runsaasti. Kuivain sopii modernin ulkoasunsa ansiosta erinomaisesti kylpyhuoneeseen tai saunaosastoon, joissa halutaan välttää tavanomaisia ratkaisuja. Erillinen termostaatti säätää lämpötilaa langattomasti. Kauko-ohjain termostaatti voidaan sijoittaa niin, että se on helposti käsillä. Lämmönsäädön voi tehdä kellotermostaatin avulla haluttuun aikaan ja haluttuun lämpötilaan. Tehostusohjelma toimii täydellä teholla 30 – 90 min ajan jolloin saadaan optimaalinen kuivausteho silloin, kun kylpyhuonetta käytetään eniten. Monipuolisessa termostaatissa on mm. toimintatilat Mukavuus, Eco, Jäätymissuoja ja lisänä avoimen ikkunan ja läsnäolon tunnistus.