PURMO - Pyyhekuivain - ALAID RF 17 06 230 05 2 C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - kaari
Lämmityksen maksimiottoteho - 500 W
Väri - muu
Puhaltimella - ei
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438371588447
Sähkönumero
8128617
Toimittajan tuotenumero
F33M01530600GS0SCHRO
Tukkuerä
0
Radiaattorin muoto:
kaari
Lämmityksen maksimiottoteho:
500 W
Väri:
muu
Puhaltimella:
ei
Materiaali:
teräs
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1658 mm
Syvyys:
100 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ohjelmoitava:
kyllä
Ajastimella:
kyllä
Kollektorin tyyppi:
oikea
Käännettävä:
ei
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Säätöpaneelin paikka:
etupuolella
Syöttöjännite:
230...240 V
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Paino:
23 kg
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojausluokka:
II
Kauko-ohjaus:
kyllä
Digitaalinäyttö:
kyllä
Kiiltoaste:
kiiltävä
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Kromipintainen Alaid RF on varustettu pyöreillä, putkimaisilla pyyhetangoilla, joten kuivauspinta-alaa mahtuu pieneenkin tilaan runsaasti. Kuivain sopii modernin ulkoasunsa ansiosta erinomaisesti kylpyhuoneeseen tai saunaosastoon, joissa halutaan välttää tavanomaisia ratkaisuja. Erillinen termostaatti säätää lämpötilaa langattomasti. Kauko-ohjain termostaatti voidaan sijoittaa niin, että se on helposti käsillä. Lämmönsäädön voi tehdä kellotermostaatin avulla haluttuun aikaan ja haluttuun lämpötilaan. Tehostusohjelma toimii täydellä teholla 30 – 90 min ajan jolloin saadaan optimaalinen kuivausteho silloin, kun kylpyhuonetta käytetään eniten. Monipuolisessa termostaatissa on mm. toimintatilat Mukavuus, Eco, Jäätymissuoja ja lisänä avoimen ikkunan ja läsnäolon tunnistus.



