PURMO - Pyyhekuivain - ATH S P 07 05 230 01 2 W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - suora
Lämmityksen maksimiottoteho - 65 W
Väri - valkoinen
Puhaltimella - ei
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Ei palautettavissa oleva tuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392518038914
Sähkönumero
8128606
Toimittajan tuotenumero
FAKM00740450A0A0
Tukkuerä
0
Radiaattorin muoto:
suora
Lämmityksen maksimiottoteho:
65 W
Väri:
valkoinen
Puhaltimella:
ei
Materiaali:
teräs
Leveys:
450 mm
Korkeus:
737 mm
Syvyys:
105 mm
Tehokytkin:
mekaaninen
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
ei
Kollektorin tyyppi:
vasen ja oikea
Käännettävä:
kyllä
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Syöttöjännite:
230...240 V
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Paino:
3 kg
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojausluokka:
II
Kauko-ohjaus:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Kiiltoaste:
matta
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Athena S aaltoilevine muotoineen tuo kylpyhuoneeseen harmonisen tunnelman. Se on kooltaan suurin ja tehokkain Athena malleista ja osoittaa nopeasti arvonsa sisustuksellisena elementtinä ja käytännöllisenä kylpyhuoneen osana, sillä ripustustilaa on riittämiin. Athena S voidaan asentaa vapaasti virtakytkin alas tai ylös, oikea tai vasen kätisesti. Sulavalinjaisen kuivaimen liitäntä on huomaamattomassa kohdassa, joten se voidaan liittää suoraan sähköverkkoon tai yhdistää pistotulppaliitännän avulla. Athena S -mallissa on helppokäyttöinen virtakytkin. Värit kromi ja valkoinen.