PURMO - Pyyhekuivain - JARL 16 06 230 08 2 W

PURMO GROUP FINLAND OY AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiaattorin muoto - suora

  • Lämmityksen maksimiottoteho - 750 W

  • Väri - valkoinen

  • Puhaltimella - ei

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438371543934

Sähkönumero

8128613

Toimittajan tuotenumero

F30M01530600HS00

Tukkuerä

0

Radiaattorin muoto:

suora

Lämmityksen maksimiottoteho:

750 W

Väri:

valkoinen

Puhaltimella:

ei

Materiaali:

teräs

Leveys:

600 mm

Korkeus:

1624 mm

Syvyys:

80 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ohjelmoitava:

kyllä

Ajastimella:

kyllä

Kollektorin tyyppi:

oikea

Käännettävä:

ei

Vaakaputkien muoto:

pyöreä

Säätöpaneelin paikka:

etupuolella

Syöttöjännite:

230...240 V

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Paino:

23 kg

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojausluokka:

II

Kauko-ohjaus:

ei

Digitaalinäyttö:

kyllä

Kiiltoaste:

matta

Kiskoasennus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Nestetäytteinen pyyhekuivain elektronisella termostaatilla. Täyttää Ecodesign vaatimukset. 750W, oikeakätinen asennus, väri valkoinen. Liitosjohto 90cm ilman tulppaa. IP44.

Kun kylpyhuone ja saunaosasto ovat ahkerassa käytössä, pyyheliinojen kastumista ei voi välttää. Näiden tilojen lämmitysratkaisuksi sopii Jarl, joka toimii järkevän muotoilunsa ansiosta lämmittimenä ja pyyhekuivaimena. Pyyhetankojen runsas määrä takaa sen, että kuivapyyheliina on aina käden ulottuvilla. Lämmönsäädön voi tehdä kellotermostaatin avulla haluttuun aikaan ja haluttuun lämpötilaan. Tehostusohjelma toimii täydellä teholla 30 – 90 min ajan jolloin saadaan optimaalinen kuivausteho silloin, kun kylpyhuonetta käytetään eniten. Monipuolisessa termostaatissa on mm. toimintatilat Mukavuus, Eco, Jäätymissuoja ja lisänä avoimen ikkunan ja läsnäolon tunnistus. Jarl on ihanteellinen ratkaisu elämää kuhisevaan kylpyhuoneeseen.