PURMO - Termostaatti elektroninen - T-HUS ALATA 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Kosketinkuorma max. - 10 A
Mitta-alue - 5...30 °C
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392518050206
Sähkönumero
8128642
Toimittajan tuotenumero
AZ01TH2301650100
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Kosketinkuorma max.:
10 A
Mitta-alue:
5...30 °C
Väri:
muu
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Käyttö:
väännin
Korkeus:
200 mm
Leveys:
100 mm
Syvyys:
80 mm
Malli / Tyyppi:
merkkikohtainen
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Sopii jäähdytykseen:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.5 W
Sopii lämmitykseen:
kyllä
Termostaatti elektroninen



