PURMO - Termostaatti elektroninen - Termost. MEB 2-el. K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - 3-johdin
Kosketinkuorma max. - 10 A
Käyttö - väännin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MEB MEC YALI YALI G
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392518035340
Sähkönumero
8128648
Toimittajan tuotenumero
AZ01TH2301570100
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
3-johdin
Kosketinkuorma max.:
10 A
Käyttö:
väännin
Leveys:
200 mm
Syvyys:
180 mm
Malli / Tyyppi:
merkkikohtainen
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Halkaisija:
50 mm
Termostaatti elektroninen lyhyellä johdolla. Sopii MEB/2 malleihin:
303/2, 305/2, 308/2, 505/2, 508/2, 510/2 ja 512/2




