PURMO - Termostaatti elektroninen - Termost. MEB 2-el. L

PURMO GROUP FINLAND OY AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Kosketinkuorma max. - 10 A

  • Käyttö - väännin

  • Leveys - 180 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7392518035357

Sähkönumero

8128649

Toimittajan tuotenumero

AZ01TH2301570200

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Kosketinkuorma max.:

10 A

Käyttö:

väännin

Leveys:

180 mm

Syvyys:

50 mm

Malli / Tyyppi:

merkkikohtainen

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Rajähdyssuojattu:

ei

Halkaisija:

200 mm

MEB 2-ELEMENTTISEN LÄMMITTIMEN TERMOSTAATTI, MEB-3-JOHDIN, PURMO-LIITÄNTÄ. LÄMMITTIMEN TYYPPI MAINITTAVA TILATTAESSA.

Termostaatti elektroninen pitkällä johdolla. Sopii MEB/2 malleihin:
310/2, 312/2, 316/2, 320/2, 516/2 ja 520/2