PURSO - Alumiiniputki 3m - PPU 16 (JAPP 16)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Ulkohalkaisija - 16 mm
Sisähalkaisija - 14 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011025161
Sähkönumero
1102516
Toimittajan tuotenumero
K03992A
Tukkuerä
150
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Ulkohalkaisija:
16 mm
Sisähalkaisija:
14 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä



