PURSO - Alumiiniputki 3m - PPU 20 (JAPP 20)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Ulkohalkaisija - 20 mm
Sisähalkaisija - 18 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011025208
Sähkönumero
1102520
Toimittajan tuotenumero
K02119A
Tukkuerä
150
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Ulkohalkaisija:
20 mm
Sisähalkaisija:
18 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä