PURSO - Alumiiniputki 3m - PPU 25 (JAPP 25)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Ulkohalkaisija - 25 mm
Sisähalkaisija - 22.6 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011025253
Sähkönumero
1102525
Toimittajan tuotenumero
K02120
Tukkuerä
75
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Ulkohalkaisija:
25 mm
Sisähalkaisija:
22.6 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä



