PURSO - Alumiiniputki 3m - PPU 40 (JAPP 40)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Ulkohalkaisija - 40 mm
Sisähalkaisija - 36 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011025406
Sähkönumero
1102540
Toimittajan tuotenumero
K00849A
Tukkuerä
30
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Ulkohalkaisija:
40 mm
Sisähalkaisija:
36 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä