PURSO - Alumiiniputki 6m - XYHO 19*1.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Putken nimellishalkaisija - 19 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Malli / Tyyppi - Plug-in
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014401870
Sähkönumero
1440187
Toimittajan tuotenumero
K00094A
Tukkuerä
60
Materiaali:
metalli
Putken nimellishalkaisija:
19 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Malli / Tyyppi:
Plug-in
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
alumiini
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Halkaisija:
19 mm
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Kaksiosainen:
ei
Tarkistusaukko ja -kansi:
ei



