PURSO - Jatko Al-putkelle - PPUH-50 (JAPH 50)

Purso Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Putken nimellishalkaisija - 53.4 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Malli / Tyyppi - Plug-in

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011125502

Sähkönumero

1112550

Toimittajan tuotenumero

K05172A

Tukkuerä

10

Materiaali:

metalli

Putken nimellishalkaisija:

53.4 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Malli / Tyyppi:

Plug-in

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

alumiini

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Halkaisija:

53.4 mm

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

JAPH 50 alumiininen putkenjatko