PURSO - Kulmakappale - AluDo kulmapala 118mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 118 mm
Syvyys - 60 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438494013116
Sähkönumero
1405717
Toimittajan tuotenumero
K21-KULMAPALA 118MM
Tukkuerä
1
Leveys:
118 mm
Syvyys:
60 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP41
AluDo kulmapala 118mm johtokanavalle maalattu RAL9010 AluDo kulmapala 118 kanavaan maalattu RAL9010. Sopii ulko-ja sisäkulmiin. Kulmapala kokoonpantuna valmiiksi. Sisältää kaikki tarvittavat osat. 1kpl pussissa.