PURSO - Kulmakappale - AluDo kulmapala 185mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 185 mm
Syvyys - 60 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438494013130
Sähkönumero
1405719
Toimittajan tuotenumero
K21-KULMAPALA 185MM
Tukkuerä
1
Leveys:
185 mm
Syvyys:
60 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP41
AluDo kulmapala 185mm johtokanavalle maalattu RAL9010
AluDo kulmapala 185 kanavaan maalattu RAL9010. Sopii ulko-ja sisäkulmiin. Kokoonpantava malli. Sisältää kaikki tarvittavat osat. 5kpl pussissa.
AluDo kulmapala 185 kanavaan maalattu RAL9010. Sopii ulko-ja sisäkulmiin. Kokoonpantava malli. Sisältää kaikki tarvittavat osat. 5kpl pussissa.




