PURSO - Päätykappale - AluDo kanavan 156 päätypala

Purso Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 156 mm

  • Syvyys - 60 mm

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438494013031

Sähkönumero

1405709

Toimittajan tuotenumero

K23505A

Tukkuerä

10

Leveys:

156 mm

Syvyys:

60 mm

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

alumiini

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Soveltuu:

vasen/oikea

Paksuus:

3 mm

Nivelkansi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Suojakalvolla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP41

AluDo johtokanavan 118 päätypala maalattu RAL9010 valkoinen Alumiininen AluDo päätypala 156 kanavaan 1405701, maalattu RAL9010, napsauttamalla paikoilleen.