PURSO - Peitelevy - AluDo peitesäle L=3000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Materiaalin laatu - muu
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438494013093
Sähkönumero
1405715
Toimittajan tuotenumero
K21-PEITELEVY 118MM
Tukkuerä
30
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9010
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Sauman peitelevy 118 AluDo peitesäle maalattuna viimeisteleen seinäkiinnikkeillä olevan 156 ja 185 johtokanavan. L=3000 ja 6kpl nipuissa.