PURSO - Peitelevy - Sauman peitelevy 156

Purso Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Seinä-/johtokanavan leveys - 156 mm

  • Seinäkanavan syvyys - 60 mm

  • Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen

  • Muoto - epäsymmetrinen

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438494013000

Sähkönumero

1405706

Toimittajan tuotenumero

K21-PEITELEVY 156MM

Tukkuerä

10

Seinä-/johtokanavan leveys:

156 mm

Seinäkanavan syvyys:

60 mm

Malli / Tyyppi:

kanavaliitoksen kattaminen

Muoto:

epäsymmetrinen

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

itseliimautuva

Kannen leveys:

80 mm

Materiaali:

alumiini

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP41

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Iskunkestävyysluokka:

muu

RAL-numero:

9010

Sauman peitelevy 156

Sauman peitelevy 156 kanavaan, alumiini, maalattu RAL9010, lukitus jo valmiiksi asennetulla 2-puoliteipillä.