PURSO - Väliseinä - AluDo Johtohylly L=1000

Purso Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksiosainen

  • Soveltuu kanavasyvyyteen - 60 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Kiinnitystapa - asettamalla

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438494013055

Sähkönumero

1405711

Toimittajan tuotenumero

K23503A

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

yksiosainen

Soveltuu kanavasyvyyteen:

60 mm

Pituus:

1000 mm

Kiinnitystapa:

asettamalla

Materiaali:

alumiini

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

AluDo johtokanavien johtohylly AluDo johtohylly 1m, 6kpl kutistesukassa