RADIUM - Lämpölamppu - ITT 500W 235V-0170 R7S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 500 W
Kanta - R7s
Lamppujännite - 235...235 V
Värilämpötila - 2350 K
Polttoasento - mikä tahansa
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008597173318
Sähkönumero
4739785
Toimittajan tuotenumero
24317331
Tukkuerä
12
Lampputeho:
500 W
Kanta:
R7s
Lamppujännite:
235...235 V
Värilämpötila:
2350 K
Polttoasento:
mikä tahansa
Hehkulangan pituus:
170 mm
Tekniikka:
halogeeni
-