RAGNAR STÅLSKOG - Eristyssauva, käsiosa 500mm - MGV-U 52kV,pit.1990mm

Ragnar Stålskog Ab
KopioiKopioi
RAGNAR STÅLSKOG - Eristyssauva, käsiosa 500mm - MGV-U 52kV,pit.1990mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1990 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064577662

Sähkönumero

6457766

Toimittajan tuotenumero

MGV-U 52

Tukkuerä

1

Pituus:

1990 mm

Soveltuu käytettäväksi esim. TAG 220 jännitteenkoettimen kanssa. Sisä-ja ulkokäyttön.

Eristyssauvat
Eristyssauvat on tehty lujitemuovista (polyesterimuovi + lasikuitu).
Jännikestoisuus > 100 kV / 30 cm. Standardin SFS 3667 mukaiset.
Käyttöjännitteen mukaan eristyssauvojen vähimmäispituudet: 52 kV 1,5 m 123 kV 3,0 m 245 kV 5,0 m 420 kV 6,0 m