RAGNAR STÅLSKOG - Eristyssauva - MGV-I 24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6458104
Toimittajan tuotenumero
E1652919
Tukkuerä
1
Eristyssauva sisäk, käsiosa 350mm
Vain sisäkäyttöön, 24 kV asti. Eristyssauvaa MGV-I käytetään maadoittaessa ja jännitetestauksessa, vain sisätiloissa. Sauva on yhteensopiva monen lisävarusteen kanssa, kuten JGS-ohjaussuppilon ja JMD 2 -momenttityökalu. DFO-kantolaukku erikseen tilattavissa.
Sauva on varustettu pysäytysrenkaalla, joka rajaa 350 mm käsiotealueen ja 600 mm eristysalueen toisistaan. Pysäytysrengasta ei saa ylittää käytön aikana.
Kokonaispituus 1040 mm. Valmistettu lasikuituvahvistetusta vinyyliesteristä.
Vain sisäkäyttöön, 24 kV asti. Eristyssauvaa MGV-I käytetään maadoittaessa ja jännitetestauksessa, vain sisätiloissa. Sauva on yhteensopiva monen lisävarusteen kanssa, kuten JGS-ohjaussuppilon ja JMD 2 -momenttityökalu. DFO-kantolaukku erikseen tilattavissa.
Sauva on varustettu pysäytysrenkaalla, joka rajaa 350 mm käsiotealueen ja 600 mm eristysalueen toisistaan. Pysäytysrengasta ei saa ylittää käytön aikana.
Kokonaispituus 1040 mm. Valmistettu lasikuituvahvistetusta vinyyliesteristä.


