RAGNAR STÅLSKOG - Eristyssauva - MTV 150-K5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6459024
Toimittajan tuotenumero
MTV 150-K5
Tukkuerä
1
Eristyssauva 5600 mm
Teleskooppinen MTV 150-K5 -eristyssauva maadoittamiseen ja jännitteentestaukseen, 36 kV asti. Kuljetuspituus 1500 mm ja maksimipituus 5600 mm täysin avattuna. Eristysosa 1200 mm, oteosa 1300...4300 mm.
Sisin putki (eristysosa) on avattava kokonaan ennen käyttöä. Mustaa pysäytysrengasta ei saa ylittää käytön aikana.
Teleskooppinen MTV 150-K5 -eristyssauva maadoittamiseen ja jännitteentestaukseen, 36 kV asti. Kuljetuspituus 1500 mm ja maksimipituus 5600 mm täysin avattuna. Eristysosa 1200 mm, oteosa 1300...4300 mm.
Sisin putki (eristysosa) on avattava kokonaan ennen käyttöä. Mustaa pysäytysrengasta ei saa ylittää käytön aikana.


