RAGNAR STÅLSKOG - Eristyssauvatarvike - RS RK-170 pelastuskoukku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6408047
Toimittajan tuotenumero
RK 170
Tukkuerä
1
Pelastuskoukkua RK 170 käytetään yhdessä eristyssauvojen MGV, MDV, MSV ja MTV kanssa, kun esine tai henkilö on siirrettävä vaaralliselta alueelta. Koukku (aukko 170 mm) on valmistettu 9mm ruostumattomasta teräksestä jok on päällystetty kutisteella.
Yhteensopiva esimerkiksi seuraavien tuotteiden kanssa:
Käsiosa (PAKOLLINEN)
Eristyssauvat:
Yhteensopiva esimerkiksi seuraavien tuotteiden kanssa:
Käsiosa (PAKOLLINEN)
- MGV-U 500 mm 6457763
- MDV 150 1500 mm - 6457772
Eristyssauvat:
- MSV 150 - 6455763
- MSV 200 - 6457773
- MSV 250 - 6458075
- MSV 300 - 6457774


