RAGNAR STÅLSKOG - Jatkotmv 15m 5 kA / 1s - JATKOTYÖMAAD.JOHD.TK 61030025

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimioikosulkuvirta - 5 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064578041
Sähkönumero
6457804
Toimittajan tuotenumero
JK78-RAHY 25/15
Tukkuerä
1
Maksimioikosulkuvirta:
5 kA



