RATIO - Latausasema Home Box - 3v 32A T2 5m kaap. Smart IP54

UTU Oy
KopioiKopioi
RATIO - Latausasema Home Box - 3v 32A T2 5m kaap. Smart IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8720629961125

Sähkönumero

3419240

Toimittajan tuotenumero

37631

Tukkuerä

37631

Home Box Smart -latausasema sähköautojen lataukseen, Master-yksikkö,32A/3-vaiheinen tyyppi 2 (T2), maksimi latausteho 22 kW, kiinteällä 5 msuoralla latauskaapelilla, sisäänrakennetulla 6mADC-vikavirtasuojauspiirillä

Kiinteästi seinäpinnalle asennettavalla ja valmiiksi latauskaapelilla varustetulla latausasemalla lataat sähköautosi vaivattomasti ja nopeasti. Tyylikäs ja tiiveysluokaltaan IP54 kotelo mahdollistavat aseman asennukseen autotalleihin, halleihin ja julkisivuseinille. Pylväsasennus onnistuu piha-alueille erikseen tilattavien pylväsasennustarvikkeiden kanssa. Smart-kuormituksenoptimointiin voidaan liittää parhaimmillaan 4 latausasemaa per mittauspiiri (1 asema Master-yksikkönä ja 3 asemaa orjayksikkönä). Latausaseman mittaustoiminto mahdollistaa käynnissä olevan lataukseni energiankulutuksen sekä jännite- että virtatietojen luvun. Lisäksi kWh-mittaukselle on 5 viimeisen latauksen energiankulutuksen muisti ja nollatumaton kokonausenergiankulutuksen muisti. Latausasema on varustettu sisäänrakennetulla 6mA DC-vikavirtavalvontapiirillä. SIksi latausaseman sähkösyöttö voidaan varustaa A-tyypin vikavirtasuojalla.