RAUTARUUKKI - Kaapelinsuojakouru - 20X2500 SG, Kuumasinkitty

SSAB Europe Oy
KopioiKopioi
RAUTARUUKKI - Kaapelinsuojakouru - 20X2500 SG, Kuumasinkitty

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2500 mm

  • Leveys - 20 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052601300

Sähkönumero

5260130

Toimittajan tuotenumero

5260130

Tukkuerä

10

Pituus:

2500 mm

Leveys:

20 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

-