RAUTARUUKKI - Kaapelinsuojakouru - 25X2500 TG, Kuumasinkitty


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2500 mm
Leveys - 25 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052601416
Sähkönumero
5260141
Toimittajan tuotenumero
5260141
Tukkuerä
10
Pituus:
2500 mm
Leveys:
25 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
-