RAUTARUUKKI - Kaapelinsuojakouru - 45X2500 TG, Kuumasinkitty


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2500 mm
Leveys - 45 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052601430
Sähkönumero
5260143
Toimittajan tuotenumero
5260143
Tukkuerä
5
Pituus:
2500 mm
Leveys:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
-