RAUTARUUKKI - Kaapelinsuojakouru pohjalevy - KOPO 35, 35x2500mm

SSAB Europe Oy
KopioiKopioi
RAUTARUUKKI - Kaapelinsuojakouru pohjalevy - KOPO 35, 35x2500mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - muu

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Pituus - 2500 mm

  • Leveys - 35 mm

  • Korkeus - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052600358

Sähkönumero

5260035

Toimittajan tuotenumero

5260035

Tukkuerä

430

Muoto:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Pituus:

2500 mm

Leveys:

35 mm

Korkeus:

10 mm

Materiaali:

teräs

Kulma:

0 °

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

sinkitty

Väri:

sinkki

Sopii kaapelihalkaisijoille:

5...33 mm

Merkinnällä:

ei

Sisältää ripustusosat:

ei

Sisältää kiinnitysreiät:

ei

Iskunkestävyysluokka:

muu

Kaapelinsuojakouru pohjalevy, KOPO 35, 35x2500mm

Kaapelinsuojakouru pohjalevy, KOPO 35, 35x2500mm