RAYCHEM - Eriste/kääntölevy pakk.10+6kpl - T2REFLECTA PAKETTI 3.12 m2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Malli / Tyyppi - muu
Paksuus - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506002775
Sähkönumero
8171303
Toimittajan tuotenumero
REFLECTA 3,04M
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Paksuus:
12 mm
T2REFLECTA 3,04M2 T2Reflecta-levyjä itsesäätyvän T2Red-kaapelin kanssakäytetään saneerauskohteissa silloin, kun lattioihin halutaan saman tienlisäeristys.
Itsesäätyvä lattialämmitysjärjestelmä Reflecta
Metritavarana toimitettavaa lämpökaapelia käytetään lattialämmitykseen niin saneerauskohteissa kuin uudisrakennuksissa. Reflecta-levyjä käytetään saneerauskohteissa silloin, kun lattioihin halutaan saman tien lisäeristys.
Itsesäätyvä lattialämmitysjärjestelmä Reflecta
Metritavarana toimitettavaa lämpökaapelia käytetään lattialämmitykseen niin saneerauskohteissa kuin uudisrakennuksissa. Reflecta-levyjä käytetään saneerauskohteissa silloin, kun lattioihin halutaan saman tien lisäeristys.