RAYCHEM - Lämmityskaapeli - 5HTV2-CT 16 W/m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 205 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 16 W/m
Nimellisjännite - 230 V
Korkeus - 6.9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506023183
Sähkönumero
0430931
Toimittajan tuotenumero
5HTV2-CT
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
205 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
16 W/m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
6.9 mm
Leveys:
11.5 mm
Väri:
punainen
5HTV2-CT 16 W/m 10 C:ssa, itsesäätyvä lämpökaapeli. Maks.lämmönkestävyys 205 C, hetkellisesti 260 C (2000 tuntia), Ex-hyväksytty,T-luokka T3. High Power retention -teknologia, nanokomposiittirakenne.10 vuoden tuotetakuu. Käyttöikä yli 30 vuotta.


