RAYCHEM - Lämpökaapeli itserajoittuva - 5VPL2-CT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 260 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 15 W/m
Halkaisija - 0 mm
Pituus - 230 m
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506000337
Sähkönumero
0430915
Toimittajan tuotenumero
5VPL2-CT
Tukkuerä
230
Suurin pitolämpötila:
260 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
15 W/m
Halkaisija:
0 mm
Pituus:
230 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
7.9 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
11.7 mm
Väri:
punainen
5VPL2-CT Itserajoittuva lämpökaapeli, 15 W/m +10°C, maks. ylläpitolämpötila 230°C, lämmönkestävyys jännitteettömänä 260°C, Ex-hyväksytty
Teollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m (+10 °C) B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Max. lämpötilan kesto jatk. / hetk. °C
Teollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m (+10 °C) B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Max. lämpötilan kesto jatk. / hetk. °C


