RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - 10BTV2-CR 29W/m

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - 10BTV2-CR 29W/m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 65 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 29 W/m

  • Halkaisija - 0 mm

  • Pituus - 259 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5017455001020

Sähkönumero

0431192

Toimittajan tuotenumero

10BTV2-CR

Tukkuerä

259

Suurin pitolämpötila:

65 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

29 W/m

Halkaisija:

0 mm

Pituus:

259 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5.5 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

15.4 mm

Väri:

musta

10BTV2-CR 29 W/m 10 astC, maks. lämmönkestävyys 65 astC, hetkellisesti85 astC, T-luokka T6

Teollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m (+10 °C) B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Max. lämpötilan kesto jatk. / hetk. °C