RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - 10QTVR2-CT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 110 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 38 W/m
Halkaisija - 0 mm
Pituus - 305 m
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5017455001044
Sähkönumero
0430903
Toimittajan tuotenumero
10QTVR2-CT
Tukkuerä
305
Suurin pitolämpötila:
110 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
38 W/m
Halkaisija:
0 mm
Pituus:
305 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
4.5 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
11.8 mm
Väri:
ruskea
10QTVR2-CT 38 W/m 10 astC. maks. lämmönkestävyys 110 astC. T-luokkaT4. (kertakäyttökela)
Teollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m (+10 °C) B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Max. lämpötilan kesto jatk. / hetk. °C
Teollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m (+10 °C) B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Max. lämpötilan kesto jatk. / hetk. °C


