Varastointi päättyy

RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - 12XTV2-CT

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - 12XTV2-CT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 250 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 38 W/m

  • Halkaisija - 0 mm

  • Pituus - 282 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506013702

Sähkönumero

0430927

Toimittajan tuotenumero

12XTV2-CT

Tukkuerä

305

Suurin pitolämpötila:

250 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

38 W/m

Halkaisija:

0 mm

Pituus:

282 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

7.2 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

11.7 mm

Väri:

punainen

12XTV2-CT 38 W/m 10 astC. maks. lämmönkestävyys 120 astC.hetkellisesti 215 astC. T-luokka T3. (kertakäyttökela)

Teollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m (+10 °C) B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Max. lämpötilan kesto jatk. / hetk. °C