RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä 20m - GM-2X-SA-20 sadevesijärj.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Käyttökohde - räystäs/katto
Lämpöteho - 18 W/m
Pituus - 20 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5017455012453
Sähkönumero
8171804
Toimittajan tuotenumero
GM-2X-SA-20
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Käyttökohde:
räystäs/katto
Lämpöteho:
18 W/m
Pituus:
20 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
13.7 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
6.2 mm
Väri:
musta
Lämpöelementti, sadevesijärj. 18/36 W


