RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - 20QTVR2-CT

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - 20QTVR2-CT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 110 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 64 W/m

  • Halkaisija - 0 mm

  • Pituus - 274 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5017455001068

Sähkönumero

0430923

Toimittajan tuotenumero

20QTVR2-CT

Tukkuerä

275

Suurin pitolämpötila:

110 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

64 W/m

Halkaisija:

0 mm

Pituus:

274 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5.1 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

14 mm

Väri:

ruskea

20QTVR2-CT 64 W/m 10 astC, maks. lämmönkestävyys 110 astC, T-luokkaT4

Teollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m (+10 °C) B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Max. lämpötilan kesto jatk. / hetk. °C