RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - 5BTV2-CR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 16 W/m
Halkaisija - 0 mm
Pituus - 305 m
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5017455000986
Sähkönumero
0431152
Toimittajan tuotenumero
5BTV2-CR
Tukkuerä
305
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
16 W/m
Halkaisija:
0 mm
Pituus:
305 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.5 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
10.5 mm
Väri:
musta
5BTV2-CR 16 W/m 10 astC, maks. lämmönkestävyys 65 astC, hetkellisesti85 astC, T-luokka T6
Teollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m (+10 °C) B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Max. lämpötilan kesto jatk. / hetk. °C
Teollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m (+10 °C) B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Max. lämpötilan kesto jatk. / hetk. °C


