RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - ETL-10 10W/M vesip. sisä/ulko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 10 W/m
Pituus - 305 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330957002585
Sähkönumero
0430955
Toimittajan tuotenumero
ETL-10
Tukkuerä
305
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
10 W/m
Pituus:
305 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
8.5 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
5.8 mm
Väri:
musta
ETL-10 on itsesäätyvä lämpökaapeli 10 W/m, metritavarana, vesijohtojensulanapitoon. Putkien päälle ja sisälle. Juomavesihyväksytty.




