RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - GM-2X sadevesijärjestelmät

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Lämpöteho - 18 W/m
Pituus - 305 m
Nimellisjännite - 230 V
Korkeus - 13.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5017455001631
Sähkönumero
0431078
Toimittajan tuotenumero
GM-2X
Tukkuerä
305
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Lämpöteho:
18 W/m
Pituus:
305 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
13.7 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
6.2 mm
Väri:
musta
GM-2X Itsesäätyvä lämpökaapeli sadevesijärjestelmien sulanapitoon. 36W/m jäässä ja 18 W/m ilman lämpötilassa 0 astC.
Rakennusteollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Korkein lämpötila °C
Rakennusteollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Korkein lämpötila °C



