RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä - HWAT-M 55ast.sattolämm.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Lämpöteho - 9 W/m
Pituus - 200 m
Nimellisjännite - 230 V
Korkeus - 13.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5017455002171
Sähkönumero
0431058
Toimittajan tuotenumero
HWAT-M
Tukkuerä
200
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Lämpöteho:
9 W/m
Pituus:
200 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
13.7 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
7.6 mm
Väri:
oranssi
HWAT-M Itsesäätyvä lämpökaapeli, lämmin käyttövesi +55 astC
Rakennusteollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Korkein lämpötila °C
Rakennusteollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Korkein lämpötila °C