RAYCHEM - Lämpökaapeli - RIM-Drain Trace-KIT

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämpökaapeli - RIM-Drain Trace-KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 85 °C

  • Käyttökohde - räystäs/katto

  • Lämpöteho - 36 W/m

  • Halkaisija - 1690 mm

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506022049

Sähkönumero

8171808

Toimittajan tuotenumero

RIM-DRAIN TRACE-KIT

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

85 °C

Käyttökohde:

räystäs/katto

Lämpöteho:

36 W/m

Halkaisija:

1690 mm

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

30 mm

Suojaus:

punos

Väri:

musta

nVent Raychem RIM-DT-KIT -lämmityselementti on valmis yksikkökattokaivojen (maks. Ø 355 mm) sulanapitoon. Pakkaus sis. 6 600mm RIM-C-kourupanelia, keskirenkaan ja 16m GM-2XT itsesäätyvää lämpökaapelia 8m:nkylmäkaapelilla. Kattokaivo ei sis. pakkaukseen